| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-BPS2787 Herst.-Nr.: BPS2787 EAN/GTIN: 4262382968811 |
| |
|
| | |
| Elektro Tischgrill Ø40cm für 4 Personen, Teppanyaki mit Grillzange, 2000W Stehen Sie auf moderne Gegenstände in Ihrem Zuhause? Dann ist die Griddle Backplatte definitiv etwas für Sie! Mit seinem luxuriösen und einzigartigen Design passt dieser Blickfang in jede Einrichtung. Die handliche Grillplatte hat einen Durchmesser von nicht weniger als 40 cm, so dass Sie mit 4 Personen essen können. Dank seiner hohen Leistung von 2000 Watt müssen Sie nie lange warten, um ein Abendessen mit Freunden oder Familie zu genießen! Der Circle Grill hat eine geräumige Grillfläche, was ihn ideal für ein köstliches Abendessen mit Freunden oder der Familie macht. Der Circle Grill wird mit 4 Holzspateln geliefert. Dank der rutschfesten Füße steht das Gerät fest auf dem Esstisch. Dieser Teppan Grill hat ein einzigartiges und elegantes Design, das Ihren Esstisch im Handumdrehen noch stilvoller macht! Der Teppanyki hat ein abnehmbares Kabel mit Thermostat, so dass Sie die gewünschte Temperatur leicht einstellen können. Dank der hohen Leistung von 2000 Watt ist die Grillplatte schnell auf Temperatur. Der Circle Grill ist außerdem leicht zu reinigen. Die Grillplatte hat eine Antihaftbeschichtung sowie eine Fettauffangschale, die verhindert, dass Fett an der Platte haften bleibt, wodurch Gerüche reduziert und gesünderes Backen gewährleistet wird. Die Grillplatte hat außerdem Cool-Touch-Griffe, die das Aufheben und Verstauen erleichtern. Inklusive 23cm langer Grillzange aus Edelstahl, hochglänzend, kunststoffummantelter Griff, hitzeresistent bis +120C, spülmaschinenfest. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium-Druckguss | Grillart: | Elektrogrill | Nutzung als: | Tischgrill | Maße Grillfläche: | Breite: 40 cm, Tiefe: 42 cm | Maße Produkt: | Höhe: 12 cm Breite: 42 cm Tiefe: 42 cm | Werte: | Spannung: 230 Volt, Leistung: 2000 Watt | Gewicht: | 3 kg | Farbe: | Schwarz | Saubere Sache: | Herausnehmbare Fettauffangschale | Ausstattung: | Anti Rutsch Füße, Antihaftbeschichtung, Kontrolllampe | Temperatur: | 280°C | Leichte Reinigung: | Leichte Reinigung durch abnehmbares Heizelement | Reinigung: | Mit Tuch | Besonderes: | Inklusive 4 Holzspatel & 1 Edelstahl Grillzange | Kabellänge: | 2 Meter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grill-Zange, Grillzange, Gurken-Zange, Gurkenzange, Wurst-Zange, Wurstzange, Würstchen-Zange, Würstchenzange, Teppanyaki-Grill, Teppanyakigrill, grillzange 40 cm, teppanyaki grill, BBQ, Grill, Elektro-grill, Küchengrill, Garten-grill, Balkon-grill, Camping, Terrasse, elektrischer, innen, rauch-freier, rauchloser, ohne, groß-er, Grillfäche, grillen, gesund, Wasserschale, mit, für, geeignet, Teppan-yaki, Japangrill, Partygrill, Outdoor |
| | |
| |