Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jenimage JI-FD130TK Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Doppelgelenkarm, Monitorplatte, Rohrbasis)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4936741
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     JI-FD130TK
EAN/GTIN:
     4048695100120
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die JI-FD121TK ist ein ideales und platzsparendes Haltesystem für Monitore. Dank der innovativen Counter-Balance (CB) Lift- und Pivottechnologie kann der Monitor mit nur einer Berührung ganz leicht in die gewünschte, optimale Position gebracht werden. Die mechanische Feder unterstützt die Halterung von innen, wobei die ausgleichende Funktion in jeder Position wirkt und der Monitor so lange und vor allem sicher fixiert wird. Die hochstabile Aluminiumkonstruktion bietet zusätzlichen Halt. Die JI-FD121TK vereint hochwertige Werkstoffe mit modernem Design und intelligenter Funktionalität. Damit ist dieses Produkt ein Muss für jeden ergonomischen Bildschirmarbeitsplatz, sowohl im Büro als auch Zuhause.
Jenimage JI-FD130TK - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Doppelgelenkarm, Monitorplatte, Rohrbasis) - neig- und schwenkbar - für LCD-Display - Kunststoff, Stahl, Druckgussaluminium - Schwarz / Weiß - Bildschirmgröße: 38.1-68.6 cm (15"-27")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz / Weiß
Material
Kunststoff, Stahl, Druckgussaluminium
Einstellbare Höhe
0-35 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Schwenkeinstellung, Gasfedertechnologie, Achse, Counter- Balance (CB) Lift
Design
Neig- und schwenkbar
Max. Ladegewicht
7.8 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Spannbefestigung für Tisch, Doppelgelenkarm, Monitorplatte, Rohrbasis
Empfohlene Display-Größe
38.1-68.6 cm (15"-27")
Schwenken
360°
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quinta
JI-ZBLAP01
ab € 10,62*
Zubehör
Quinta
JI-ZBPRO01
ab € 30,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.