Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TopTherm PLUS Comfort controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4869555
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3305500
EAN/GTIN:
     4028177322998
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Rack Zubehör
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
Rittal TopTherm PLUS Comfort controller - Klimaanlage - Wandbefestigung - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
800 m3/h
Kühlmittel
R134A
Besondere Merkmale
Einstellbares Thermostat, RiNano-Beschichtung, integrierte Kondensatverdunstung
Kühlkapazität
5157 BTU/h
Verschiedenes
Kennzeichnung
NEMA Type 12, IP54
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
95 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1160 W
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Nennstrom
6 A
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.668,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.817,75*
€ 2.163,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.808,40*
€ 2.152,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.748,66*
€ 2.080,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.710,52*
€ 2.035,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.668,34*
€ 1.985,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,01*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 11,78*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,25*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,43*
Zubehör
Rittal
3213310
ab € 35,78*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,09*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 55,85*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,94*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.