| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4749260 Herst.-Nr.: 12.03.3134 EAN/GTIN: 7611990121113 |
| |
|
| | |
| Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse ein HDMI Kabel zum Monitor anbringen? Die Lösung ist der DisplayPort-HDMI-Adapter zum Anschluss eines HDMI ST-ST Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte. Adapter mit DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse. Hinweis: Der DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte). Roline - Videoadapter - DisplayPort männlich zu HDMI weiblich - 15 cm - weiß - passiv Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß | | Länge | 15 cm | | Kabeltyp | Videoadapter passiv | | Unterstützte Schnittstellen | DisplayPort / HDMI | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker auf D-Sub 15 Pol Buchse, USB Anschlusskabel, USB Kabel, roline displayport adapter, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel weiß |
| | |
| |