Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1114602 Herst.-Nr.: 13.50 EAN/GTIN: 4002632901997 |
| |
|
| | |
| Martor Scalpel blade No. 13 - Klinge für Hobbymesser (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 0.65 cm | | Produkttyp | Klinge für Hobbymesser | | Länge | 4.2 cm | | Dicke | 0.04 cm | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,39* | € 5,77* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 4,18* | € 6,61* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 4,18* | € 6,61* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,25* | € 6,92* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,55* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,439* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 57,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|