Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-701462 Herst.-Nr.: 45.60 EAN/GTIN: 4002632906107 |
| |
|
| | |
| Martor Cartonax No. 45 - Cutterklinge (Packung mit 10) - für Martor Handy No. 445 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.85 cm | | Produkttyp | Cutterklinge | | Länge | 3.9 cm | | Dicke | 0.03 cm | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Martor Handy No. 445 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Folienschneider, Foliencutter, Folienschneider, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, martor abbrechklinge 18mm, ersatzklinge folienschneider, ersatzklingen skalpell martor |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,37* | € 3,31* | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 2,47* | € 3,51* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 2,16* | € 3,65* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 2,21* | € 3,72* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 3,95* | ab € 2,71* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 66,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|