Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Video-Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4490443
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65327
EAN/GTIN:
     4043619653270
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z.B. einen DVI Monitor an einen freien HDMI Port Ihres PCs oder Notebooks anschließen.
Delock - Adapterkabel - HDMI männlich zu DVI-I weiblich - 20 cm - Schwarz - unterstützt 1920 x 1080 bei 60 Hz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
20 cm
Kabeltyp
Adapterkabel unterstützt 1920 x 1080 bei 60 Hz
American Wire Gauge (AWG)
30
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / DVI
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
41839
ab € 32,41*
Zubehör
Delock
65313
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.