Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Montagekomponente (Bodenplatte)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4274066
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52912
EAN/GTIN:
     4052305691038
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die freistehende Bodenplatte ist aus massivem Stahl gefertigt und kann als nicht feststehender Tischfuß verwendet werden. Leicht verschiebbar! Für die flexible Gestaltung des Arbeitsplatzes!
Dataflex Viewmate - Montagekomponente (Bodenplatte) - für LCD-Display - Stahl - Silber - Schreibtisch-Ständer - für P/N: 52312, 52352, 52372
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
5 mm
Farbe
Silber
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Bodenplatte
Platzierung/Montage
Schreibtisch-Ständer
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 52312, 52352, 52372
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
53.903
ab € 172,19*
Zubehör
Dataflex
53.862
ab € 57,93*
Zubehör
Dataflex
52.642
ab € 107,65*
Zubehör
Dataflex
52.652
ab € 71,42*
Zubehör
Dataflex
52.672
ab € 112,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.