Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink High Speed with Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4167342
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CH0037
EAN/GTIN:
     4260113575970
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Das HDMI zu Mini HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer schnellen Übertragungsrate. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p und 2160p sowie die Audioformate 8 PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.
LogiLink High Speed with Ethernet - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Kabeltyp
HDMI-Kabel mit Ethernet
Länge
2 m
Beschichteter Stecker
Gold
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0036
ab € 1,73*
Sonstiges
LogiLink
CH0035
ab € 1,46*
Sonstiges
LogiLink
CH0039
ab € 3,03*
Sonstiges
LogiLink
CH0005
ab € 1,40*
Sonstiges
LogiLink
CH0076
ab € 1,10*
Sonstiges
LogiLink
CH0053
ab € 11,33*
Sonstiges
LogiLink
CH0055
ab € 27,04*
Sonstiges
LogiLink
CH0054
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.