Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LS-L200 Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4165352
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004084
EAN/GTIN:
     4007249040848
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Hama LS-L200 - Aufstellung - max. Last: 2.5 kg - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Aufstellung
Gewicht
0.98 kg
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Studiomontage
Untertyp
Montage
Empfohlene Verwendung
Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit
2.5 kg
Ständer & Stangen
Max. Höhe
2 m
Min. Höhe
75 cm
Anz. Teile
3
Sockelzapfen
Sockelzapfen
(1) x Zapfen, 1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,99*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,89*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,17*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,81*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,24*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,62*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,40*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,15*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,21*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,39*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,17*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,45*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,85*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.