Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Donatore Kapselhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3596592
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00111059
EAN/GTIN:
     4047443052469
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter
Xavax Donatore - Kapselhalter - für Kaffeemaschine - Matt Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kapselhalter
Merkmale
Bis zu 36 Kapseln
Für
Kaffeemaschine
Kapselhalter-Kapazität
Bis zu 48 Kapseln
Verschiedenes
Farbe
Matt Silver
Produktmaterial
Verchromtes Metall
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.3 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
25 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 19,14*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,04*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,69*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,86*
Ähnlich
xavax
00111149
ab € 18,05*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,90*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,32*
Ähnlich
xavax
00111257
ab € 17,68*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,61*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,22*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,07*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 16,90*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,69*
Ähnlich
xavax
00111266
ab € 13,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.