| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3247878 Herst.-Nr.: CHB3103 EAN/GTIN: 4260113573020 |
| |
|
| | |
| LogiLink - Adapterkabel - HDMI männlich zu DVI-D männlich - 3 m Weitere Informationen: Allgemein | Besonderheiten | Gepresst | | Länge | 3 m | | Kabeltyp | Adapterkabel | | Unterstützte Schnittstellen | HDMI / DVI | | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi hdmi kabel 3m, adapterkabel dvi, adapterkabel hdmi dvi |
| | |
| |