Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3006015
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82663
EAN/GTIN:
     4043619826636
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Dieses High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio- /Video- und Internetverbindung in einem. Der micro HDMI-D Anschluss wurde speziell für die neue Handygeneration und Digital Kameras entwickelt und dient zur Übertragung von Daten, wie Videos, Bilder etc. Ebenso können Sie z.B. Ihr Handy mit Internetfunktion an Ihren Fernseher anschließen, um das Internetbild auf einen größeren Bildschirm übertragen.
Delock - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu 19 pin micro HDMI Type D männlich - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
3 m
Kabeltyp
HDMI-Kabel
American Wire Gauge (AWG)
32
Beschichteter Stecker
Nickel
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19 pin micro HDMI Type D - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65391
ab € 3,65*
Zubehör
Delock
84713
ab € 5,95*
Zubehör
Delock
84714
ab € 6,91*
Zubehör
Delock
86328
ab € 7,16*
Zubehör
Delock
86326
ab € 7,11*
Zubehör
Delock
84333
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.