Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 2CR-5L/1BP Batterie 2CR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2642233
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2CR-5L/1BP
EAN/GTIN:
     5410853017158
Suchbegriffe:
2CR-5
Akku für Kodak
Akku für Philips
Akku Digitalkamera
Panasonic 2CR-5L/1BP - Batterie 2CR5 - Li - 1400 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Typ
2CR5
Technologie
Lithium
Kapazität
1400 mAh
Bereitgestellte Spannung
6 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394245105
ab € 5,16*
Ähnlich
Panasonic
2B222599
ab € 1,31*
Ähnlich
Panasonic
LR03X/4BP
ab € 2,17*
Ähnlich
Panasonic
LR20X/2BP
ab € 2,17*
Ähnlich
Panasonic
LR6X/4BP
ab € 2,17*
Ähnlich
Panasonic
2B210599
ab € 1,29*
Ähnlich
Panasonic
2B232599
ab € 2,93*
Ähnlich
Panasonic
C100061
ab € 1,22*
Ähnlich
Panasonic
C100014
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.