Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LR03X/4BP BLISTERx4 - XTREME POWER Einwegbatterie Alkali


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panasonic LR03X/4BP BLISTERx4 - XTREME POWER Einwegbatterie Alkali
Panasonic LR03X/4BP BLISTERx4 - XTREME POWER Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2229496
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR03X/4BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Panasonic's Xtreme Power battery is the ideal battery for your personal appliances. The range offers you the following benefits:
- New Formula.
- Developed to provide reliable and dependable power, any place any time.
- Complete product line up.
- Convenient packaging (easy to open – perforated opening strip; easy to store – ability to remove either 2 or 4 batteries; easy to choose – clear product information).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
AAA
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
2CR-5L/1BP
ab € 3,30*
Ähnlich
Panasonic
2B222599
ab € 1,31*
Ähnlich
Panasonic
LR20X/2BP
ab € 2,16*
Ähnlich
Panasonic
LR6X/4BP
ab € 2,17*
Ähnlich
Panasonic
2B210599
ab € 1,29*
Ähnlich
Panasonic
2B232599
ab € 2,93*
Ähnlich
Panasonic
C100061
ab € 1,22*
Ähnlich
Panasonic
C100014
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.