Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock HDMI-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1671047
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65056
EAN/GTIN:
     4043619650569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Dieser HDMI Adapter von Delock mit goldbeschichteten Anschlüssen ermöglicht den Anschluss von 2 weiteren HDMI Geräten.
Delock - HDMI-Adapter - HDMI männlich zu HDMI weiblich - 20 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
20 cm
Kabeltyp
HDMI-Adapter
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Anschlusskappe
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x 19-poliger HDMI Typ A - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.