Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Electronics Batterie CR2032


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     283-104905
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06032 101 401
EAN/GTIN:
     4008496276882
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Suchen Sie sich unten die richtige Zelle: die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.
Varta Electronics - Batterie CR2032 - Li - 230 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
0.3 cm
Gewicht
3 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
CR2032
Technologie
Lithium
Kapazität
230 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Angebote (74)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
1
pro Paket
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,49*
1
pro Paket
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,49*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,36*
€ 0,52*
23 Tage
2362
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,54*
4 Tage
416
1
pro Paket
€ 6,00*
ab € 0,38*
€ 0,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,37*
€ 0,44
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paket
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
7638900248357
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
637762
ab € 1,87*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
48054
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48056
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48057
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
04920 110 412
ab € 1,61*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.