Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta HIGH ENERGY D Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta HIGH ENERGY D Einwegbatterie Alkali
Varta HIGH ENERGY D Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     2813-377-9507
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04920 110 412
EAN/GTIN:
     4008496810406
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
  • Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. Audio-Geräte, elektronisches Spielzeug, Taschenlampen etc. - Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien - VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Form
Zylinder
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
61.5 mm
Durchmesser
34.2 mm
Gewicht
136.9 g
Weitere Suchbegriffe: alkaline batterie d, batterie d
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,41*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,62*
26 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,13*
€ 2,82*
2 Tage
2420
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,83*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.