Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Logi Dock Flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8995582
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-002180
EAN/GTIN:
     5099206119055
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Kopfhörer
USB Lautsprecher
Logi Dock Flex ist eine Managed Dockingstation, die eine einfache und personalisierte Schreibtischbuchung für Mitarbeiter und eine einfache Geräteverwaltung für die IT ermöglicht.
Logitech Logi Dock Flex - Verwaltete Dockingstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.1 cm
Tiefe
17.69 cm
Höhe
14.12 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Verwaltete Dockingstation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Cable management, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), ARM TrustZone, Public Key Infrastructure (PKI), symmetrische Datenverschlüsselung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - 1.5 m
Enthaltenes Zubehör
Halterung für Spannungsversorgung
Kennzeichnung
AES-128
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB-C 3.1 - 24 pin USB-C ¦ 3 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI ¦ 1 x Audio / Video - DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB-C Upstream mit Spannungsversorgung (100 W) - 24 pin USB-C
Bildschirm
Technologie
IPS
Diagonalabmessung
20.32 cm (8")
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
800:1
Monitormerkmale
Umgebungslichtsensor, LED-Hintergrundbeleuchtung, 5-Punkt-Multi-Touch, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, kapazitiver Touchscreen, 85° Betrachtungswinkel, 60° Winkelposition
Native Auflösung
1280 x 800
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,84*
€ 757,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,92*
€ 748,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,68*
€ 732,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,17*
€ 716,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,45*
€ 676,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.104,15*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.419,11*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.862,66*
Ähnlich
Asus
90MS02G1-M000N0
ab € 983,36*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 69,11*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 23,97*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 54,97*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 45,45*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 43,98*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,80*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.005,36*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 999,46*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 45,89*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,74*
Ähnlich
Targus
TBT914EU
ab € 20,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.