Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-LG-5758
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0042B
EAN/GTIN:
     4052792067699
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
LogiLink - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 - durchsichtig grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, PL2303GT chipset
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Datenübertragungsrate
115 Kbps
Ports
RS-232
Verschiedenes
Farbe
Durchsichtig grün
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (integriert) - 1.3 m ¦ 1 x DB-9-an-DB-25-Adapter (extern)
Kennzeichnung
EN/IEC 63000:2018, EN 55032:2015/A11:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55035:2017/A11:2020, EN 61000-3-2:2019+A1:2021
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Windows 11
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.2 cm
Transporttiefe
17.7 cm
Transporthöhe
1.5 cm
Transportgewicht
110 g
Maße und Gewicht
Gewicht
102 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
185
pro Stück
€ 9,90*
ab € 8,42*
€ 12,11*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,55*
€ 14,08*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,20*
€ 14,08*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,78*
€ 22,43*
2 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.