Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter USB-RS232; D-Sub 9pin Stecker,USB C-Stecker; 1,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu DB9/M + DB25/M (RS232), Win 11, 1,3 m
LogiLink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu DB9/M + DB25/M (RS232), Win 11, 1,3 m
LogiLink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu DB9/M + DB25/M (RS232), Win 11, 1,3 m
LogiLink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu DB9/M + DB25/M (RS232), Win 11, 1,3 m
LogiLink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu DB9/M + DB25/M (RS232), Win 11, 1,3 m
LogiLink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu DB9/M + DB25/M (RS232), Win 11, 1,3 m
Artikel-Nr.:
     2805-UA0042B
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0042B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Hersteller: LOGILINK
Farbe: transparent
Setinhalt: Adapter;Konverter USB - RS232
Kabellänge: 1,3m
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 9pin Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Geräte-Typ: Konverter USB - RS232
Übergangsverhalten: chipset PL2303GT
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
126
€ 9,90*
ab € 8,47*
€ 12,11*
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 14,08*
€ 5,50*
ab € 9,24*
€ 14,08*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 22,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,79*
€ 22,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.