Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech For Zoom Rooms Appliances Small Room


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8927618
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     TAPRMGUNIAPP
EAN/GTIN:
     0715663106487
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Die Konfiguration für kleine Räume mit Logitech Rally Bar Mini bietet Bild und Ton in hervorragender Qualität in kompakter All-in-one-Form. Übersichtliche Kabelführung und flexible Montageoptionen ermöglichen eine skalierbare Bereitstellung.
Logitech For Zoom Rooms Appliances Small Room - Kit für Videokonferenzen (Videoleiste, Touch-Controller) - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, GoToRoom zertifiziert, RingCentral Certified, Pexip Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Details zu Abmessungen & Gewicht
Videoleiste - Breite 71.9 cm Tiefe 10.1 cm Höhe 9.14 cm Gewicht 4.03 kg ¦ Touchscreen - Breite 24.4 cm Tiefe 17.9 cm Höhe 5.8 cm Gewicht 1.25 kg
Inhalt des Kits
Videoleiste, Touch-Controller
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie, cable management, AES-Verschlüsselung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, AES-128
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, GoToRoom zertifiziert, RingCentral Certified, Pexip Certified
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Leistungsmerkmale
RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, Akustische Echokompensation (AEK), 30 fps, 120° diagonaler Bildwinkel, 113° Sichtfeld (horizontal), RightSight-Technologie, Voice Activity Detector (VAD), Schwenkbereich -25° / +25°, Neigen -15°/+15°, RightSense-Technologie, AI Viewfinder-Technologie, 80,7° Sichtfeld (vertikal)
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Digitales Zoom
4
Video-Modi
480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Kameradesign (mechanisch)
Schwenken / neigen
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)
<2 %
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Audioeingang
Typ
6-Mikrofon-Array - integriert
Frequenzgang
90 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x USB-C 3.0 ¦ Mikrofon - Eingang ¦ 1 x USB-C 3.1 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Eingang ¦ 1 x Audio - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.141,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.331,78*
€ 3.964,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.281,41*
€ 3.904,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.191,42*
€ 3.797,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.144,55*
€ 3.742,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.141,66*
€ 3.738,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.106,23*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.411,92*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.872,61*
Ähnlich
Asus
90MS02G1-M000N0
ab € 983,47*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 52,91*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,59*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 55,02*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 60,79*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,03*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,84*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.036,17*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 1.002,76*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 46,05*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 17,85*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 31,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.