Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Large Microsoft Teams Rooms on Windows with Tap + Rally Plus + Lenovo ThinkSmart Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8887419
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     TAPRAPMSTLNV
EAN/GTIN:
     7805883000009
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Logitech Large Microsoft Teams Rooms on Windows with Tap + Rally Plus + Lenovo ThinkSmart Core - Kit für Videokonferenzen - mit 90 days Logitech JumpStart registration - Certified for Microsoft Teams Rooms
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kamera - Breite 15.2 cm Tiefe 15.2 cm Höhe 18.25 cm ¦ Touchscreen - Breite 24.4 cm Tiefe 17.9 cm Höhe 5.8 cm Gewicht 1.25 kg ¦ Rechensystem - Breite 22.6 cm Tiefe 20 cm Höhe 3.75 cm ¦ Halterung - Breite 16.4 cm Tiefe 25 cm Höhe 2.6 cm ¦ Lautsprecher - Breite 44.9 cm Tiefe 8 cm Höhe 10.3 cm ¦ Mikrofon - Breite 10.2 cm Tiefe 10.2 cm Höhe 2.1 cm ¦ Hub - Breite 10.2 cm Tiefe 10.2 cm Höhe 1.6 cm
Inhalt des Kits
Logitech Tap, Logitech PC Mount, Logitech Rally Plus, Lenovo ThinkSmart Core
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Rechensystem - 3 Jahre
Services im Bundle
90 days Logitech JumpStart registration
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual-Stream (2x2), Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Unterstützung für Intel vPro Technology
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.0 LE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB-/Ethernet-Kabel - 10 m
Kennzeichnung
Plug and Play
Software-Zertifizierung
Certified for Microsoft Teams Rooms
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Leistungsmerkmale
RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, Wide Dynamic Range (WDR), Low Light Compensation (LLC), automatische Umrahmung, Akustische Echokompensation (AEK), 180° Schwenkwinkel, +50° / -90° Neigen, 82° Sichtfeld (horizontal), 90° diagonaler Bildwinkel, 52° Sichtfeld (vertikal), RightSight-Technologie, Voice Activity Detector (VAD), Reduzierung von Umgebungsgeräuschen
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Optisches Zoom
5
Digitales Zoom
3
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160
Video-Modi
720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Kameradesign (mechanisch)
Pan / Tilt / Zoom
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)
<1%
Frequenzgang
300 - 10000 Hz
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen
Leistungsmerkmale
VESA 100 x 100 mm, 14° Displaywinkel, fettabweisende Beschichtung, blendfreie Beschichtung, 1280 x 800 Auflösung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Audioeingang
Typ
Zwei Mikrofone - extern
Frequenzgang
90 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Videoausgang
PC-Konfiguration
Core i5-1145G7E/8GB RAM/256GB SSD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x USB-C 3.1 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio - 3,5-mm-Klinkenstecker ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Eingang ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.283,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.528,90*
€ 6.579,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.452,60*
€ 6.488,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.335,98*
€ 6.349,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.283,41*
€ 6.287,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.106,23*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.411,92*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.868,64*
Ähnlich
Asus
90MS02G1-M000N0
ab € 983,47*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 52,86*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,60*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 54,88*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 60,77*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,03*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,84*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.036,17*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 1.002,76*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 45,94*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 17,85*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 31,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.