| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8777387 Herst.-Nr.: 991-000400 EAN/GTIN: 5099206102101 |
| |
|
| | |
| Rüsten Sie einen vorhandenen Raum von einer PC- auf eine Appliance-basierte Lösung auf. Nutzen Sie Logitech MeetUp, Rally oder Rally Plus in Verbindung mit RoomMate + Tap IP, um jeden Raum in eine Komplettlösung zu verwandeln. Logitech Base Bundle - Kit für Videokonferenzen (Logitech Tap IP, Logitech RoomMate) - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 16.1 cm | | Tiefe | 21.1 cm | | Höhe | 3.45 cm | | Lokalisierung | Indonesien, Europa, Südostasien | | Gerätetyp | Kit für Videokonferenzen | | Inhalt des Kits | Logitech Tap IP, Logitech RoomMate | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Netzwerk | Leistungsmerkmale | MU-MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot) | | Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | | Kennzeichnung | AES-128 | | Software-Zertifizierung | Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 95% | Eingabegerät | Typ | Fernbedienung | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Audio / Video - HDMI-Eingang ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |