Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8768665
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     HD0024
EAN/GTIN:
     4052792050745
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Das LogiLink Ultra HD HDMI-Extender-Set bietet eine Extenderlösung über Ethernet für allerhöchste Ansprüche. Es überträgt digitale Video- und Audiosignale auf eine maximale Länge von bis zu 50 m. Die höchste unterstützte Video-Auflösung liegt bei 4K/30 Hz.
LogiLink - Sender und Empfänger - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDMI - über CAT 5e/6/7/8 - bis zu 50 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Netzwerk
Leistungsmerkmale
3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, Metallgehäuse, LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support, bidirektionales IR
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Produktzertifizierungen
HDCP 1.4
Datenübertragungsrate
10.2 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich
50 m
Max Auflösung
4K @ 30 Hz
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Montagehalterungen, IR-Empfängerkabel, IR-Senderkabel
Kennzeichnung
RoHS, DDC, CEC, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Sender: 10 cm x 6.6 cm x 2.5 cm / 350 g ¦ Receiver: 10 cm x 6.6 cm x 2.5 cm / 350 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.3 cm
Transporttiefe
19.6 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
700 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 1 x IR (Transmitter) - mini jack ¦ 1 x HDMI (Receiver) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 1 x IR (Receiver) - mini jack weiblich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.