Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-A to 2x Serial Ports Converter cable, 45cm, Male to Male, Serial/RS232/COM/DB9, Prolific PL-2303RA Chip, Black/Silver cable, Three Year Warranty, Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8428304
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     174947
EAN/GTIN:
     7666231749472
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serielle Geräte einfach an den USB-Port anschließenModerne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. Der Manhattan USB auf Seriell Konverter erweitert einen USB-Port um einen seriellen RS232-Anschluss für Maschinen, Etikettendrucker, Teleskope, Modems, Barcodescanner und mehr.Qualitätsfertigung und einfache InstallationVergoldete Kontakte und robuste Bauart sorgen für zuverlässige Verbindung zwischen PC und seriellen Peripheriegeräten. Windows-, Linux- und Mac-Kompatibilität mit Plug&Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit machen die Installation schnell und einfach.
Manhattan USB-A to 2x Serial Ports Converter cable, 45cm, Male to Male, Serial/RS232/COM/DB9, Prolific PL-2303RA Chip, Black/Silver cable, Three Year Warranty, Blister - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 x 2 - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Überstromschutz
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Datenübertragungsrate
115 Kbps
Ports
RS-232 x 2
Verschiedenes
Farbe
Schwarz, Silber
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 45 cm
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Prozessor / Speicher
Prozessor
1 x Prolific PL-2303RA
Maße und Gewicht
Gewicht
225 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBAC36
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.