Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenzsystem
>
Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme
>
Artikel
Logitech Rally Plus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1003-7668005
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
960-001224
EAN/GTIN:
5099206079526
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Logitech Rally ermöglicht Videoübertragung in Studio-Qualität, Sprachübertragung mit unerreichter Klarheit und RightSense Automatisierung für bessere Meetings mit Videokonferenzanwendungen, die mit USB-Geräten funktionieren; dazu gehören Google Hangouts Meet, Microsoft Skype for Business, Microsoft Teams und Zoom. Mit modularem Sound, intelligentem Kabelmanagement und einem Premium-Design fügt sich Rally wunderbar in mittelgroße und größere Räume ein.
Logitech Rally Plus - Kit für Videokonferenzen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kamera - Breite 15.2 cm Tiefe 15.2 cm Höhe 18.25 cm ¦ Lautsprecher - Breite 44.9 cm Tiefe 8 cm Höhe 10.3 cm ¦ Mikrofon - Breite 10.2 cm Tiefe 10.2 cm Höhe 2.1 cm ¦ Hub - Breite 20.6 cm Tiefe 17.9 cm Höhe 4 cm ¦ Hub - Breite 17.8 cm Tiefe 13.8 cm Höhe 4 cm
Inhalt des Kits
Rally Kamera, Rally Display Hub, Rally Tisch-Hub, 2 Rally-Lautsprecher, 2 Rally Mic Pods
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C 3.1 Kabel - 2 m ¦ 1 x Kabel USB 3.1 Typ A auf Typ B - 2 m ¦ 2 x Audiokabel - 2.95 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 5 m ¦ 2 x HDMI-Kabel - 2 m ¦ 1 x Mikrofonkabel - 2.95 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Google Chrome OS
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Leistungsmerkmale
180° Schwenkwinkel, +50° / -90° Neigen, 82,1° Sichtfeld (horizontal), 52,2° Sichtfeld (vertikal), 90° diagonaler Bildwinkel, Auto Focus, 30 fps, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), motorisiertes Schwenken, motorisiertes Neigen, motorisiertes Zoomen
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Optisches Zoom
15
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160
Video-Modi
1080p, 1440p, 4K, 720p, 900p
Kameradesign (mechanisch)
Pan / Tilt / Zoom
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)
2.5%
Frequenzgang
300 - 10000 Hz
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung
Anschlusstechnik
Kabellos
Audioeingang
Typ
Mikrofon - extern
Frequenzgang
90 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Mikrofon ¦ 2 x Display / Video - HDMI ¦ 1 x USB 3.1 - 24 pin USB-C ¦ 1 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x USB 3.1 - 9 pin USB Type B ¦ 2 x Audio
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Videokonferenz
Weitere Suchbegriffe:
Schwanenhalsmikrofon
,
Schwanenhalsmikrophon
,
Tischmikrofone
,
Tischmikrophone
,
Camcorder
,
Videocamera
,
Videokamera
,
Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme
,
Videokonferenzsystem
,
Videokonferenztelefon
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
bluetooth lautsprecher logitech
,
videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.451,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,94*
€ 1.727,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,08*
€ 1.724,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,02*
€ 1.691,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,39*
€ 1.678,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,45*
€ 1.670,11
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 90LA00J0-B01170 Monitor-Ersatzteil Stand
Asus
90LA00J0-B01170
€ 5,63*
Ähnlich
ASUS BE248QF Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Asus
90LM0AJ0-B01K70
€ 190,89*
Ähnlich
ASUS BE249QFK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM01V1-B03370
€ 186,12*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
€ 289,17*
Ähnlich
ASUS BE24EQK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM05M1-B01370
€ 168,98*
Ähnlich
ASUS EyeCare VA279QG Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM04J1-B01371
€ 144,30*
Ähnlich
ASUS EyeCare VP229HF Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06B0-B05B70
€ 86,96*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
€ 856,38*
Ähnlich
ASUS HA2441A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM0900-B01M70
€ 496,22*
Ähnlich
ASUS HA2741A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM08Z0-B01M70
€ 516,68*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
€ 169,02*
Ähnlich
ASUS MHS07K Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00F0-B01100
€ 41,10*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
€ 366,28*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA24ACRV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM08Y0-B01M70
€ 335,52*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
€ 2.662,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.