Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI Over CAT6 Extender - Power Over Cable - 4K 60Hz bis zu 70 m - 1080p bis zu 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7632682
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121HDBT20L
EAN/GTIN:
     0065030877879
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Dieser HDMI-über-CAT6-Extender überträgt Ihr HDMI-Audio-/Videosignal an einen bis zu 100 m entfernten Standort.
StarTech.com HDMI Over CAT6 Extender - Power Over Cable - 4K 60Hz bis zu 70 m - 1080p bis zu 100 m - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDMI - über CAT 5e/6 - bis zu 100 m - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Australien, Japan, Neuseeland, Großbritannien, Europa, Nord-Asien
Gerätetyp
Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
4K-Auflösung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Statusanzeiger
Status
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
IR-Empfänger, IR-Sender, 8 Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
FCC, RoHS
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
18 Watt
Installierte Anzahl
1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
110 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
200 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich
Weitere Suchbegriffe: audio übertrager
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,53*
€ 624,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,98*
€ 614,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,36*
€ 589,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,84*
€ 576,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,01*
€ 543,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.