Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual HDMI Extender über Cat6 - 1080p over CAT6 oder CAT5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7624136
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST222HDBT
EAN/GTIN:
     0065030878470
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Mit diesem HDMI-über-CAT6-Extender können Sie zwei HDMI-Quellen bis zu 90 m zu individuellen HDMI-Bildschirmen über einziges CAT6-Kabel erweitern. Der Extender wurde speziell für eine einfache und saubere Einrichtung entwickelt und unterstützt auch die bidirektionale IR-Steuerung für zusätzliche Flexibilität. Dual-Source-Unterstützung Durch die Erweiterung von zwei HDMI-Verbindungen mit einem einzigen CAT6-Kabel benötigen Sie keine zusätzlichen Geräte und Kabel. Wenn Sie nur ein Kabel verwenden, können Sie Kosten bei der Installation sparen. Außerdem können mit einem bereits verlegten Kabel zwei HDMI-Signale erweitern. Darüber hinaus können Sie diesen 1080p-HDMI-Extender auch verwenden, um separate Videosignale bei geschäftskritischen Digital Signage-Anwendungen zum Bildschirm weiterzuleiten, bei dem ein anderes Signal ganz einfach ausgetauscht werden kann, wenn ein anderes Signal ausfällt. Bidirektionale Steuerung Mit der bidirektionalen IR-Steuerung können Sie Ihre Geräte von beiden Enden der Erweiterung aus steuern, wie z. B. einen Blu-ray -Player und einen Laptop an einem Ende und zwei Fernseherbildschirme am anderen Ende. Der Extender verfügt über einen IR-Satz mit diskreten Dongles, die sich einfach mit Ihrem Sender und Empfänger verbinden lassen, sodass Sie ganz einfach jedes Gerät per Fernzugriff und von beiden Seiten des Extenders steuern können. Vereinfachte Einrichtung Die einfache Einrichtung über ein einziges Kabel verhindert Probleme bei mehreren Kabeln und reduziert gleichzeitig potenzielle Fehlerstellen. Das dazugehörige Installationszubehör bietet professionelle Installationsmöglichkeiten, die ideal für öffentliche Bereiche wie Büros oder Säle sind. Der TAA-konforme ST222HDBT wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischem Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.
StarTech.com Dual HDMI Extender über Cat6 - 1080p over CAT6 oder CAT5 - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDMI - über CAT 5e/6 - bis zu 90 m - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Australien, Japan, Neuseeland, Großbritannien, Europa, Nord-Asien
Gerätetyp
Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
7.1-Kanal-Audio-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Statusanzeiger
Link OK, Status
Maximaler Übertragungsbereich
90 m
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Mitgeliefertes Zubehör
IR-Empfänger, IR-Sender, 8 Gummifüße
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Installierte Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
15.8 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
200 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
256 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 2 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 2 x IR (Eingang) - mini jack weiblich ¦ 2 x IR (Ausgang) - mini jack weiblich ¦ 1 x SPDIF (Eingang) - TOSLINK weiblich ¦ 1 x SPDIF (Ausgang) - TOSLINK weiblich ¦ 1 x Mikrofon (Eingang) - mini jack weiblich ¦ 1 x Mikrofon (Ausgang) - mini jack weiblich ¦ 1 x Kopfhörer (Eingang) - mini jack weiblich ¦ 1 x Kopfhörer (Ausgang) - mini jack weiblich ¦ 2 x seriell - DB-9 männlich
Weitere Suchbegriffe: audio übertrager
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,05*
€ 698,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,14*
€ 679,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,38*
€ 660,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,80*
€ 644,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,78*
€ 603,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST12MHDLNHR
ab € 177,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.