Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Upgrade Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1003-7318202
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     P1080383-247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettendrucker Schnittstelle
Etikettendruckerschnittstelle
Schnittstelle Etikettendrucker
Druckserver
Zebra - Upgrade Kit - Druckserver - 10/100 Ethernet + RS-232 - für Zebra ZD620t
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Druckserver
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Ports
10/100 Ethernet + RS-232
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra ZD620t
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
50-16000-669R
ab € 11,89*
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 10,91*
Zubehör
Zebra
A9183902
ab € 39,83*
Zubehör
Zebra
A9169798
ab € 65,47*
Zubehör
Zebra
79867M
ab € 18,96*
Zubehör
Zebra
P1003772-006
ab € 97,40*
Zubehör
Zebra
P1050667-142
ab € 96,73*
Zubehör
Zebra
P1058930-073C
ab € 338,14*
Zubehör
Zebra
P1112640-054
ab € 29,94*
Zubehör
Zebra
46637
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.