Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra A9183902 USB Kabel 0,18 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra A9183902 USB Kabel 0,18 m USB A Schwarz
Zebra A9183902 USB Kabel 0,18 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-A9183902
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     A9183902
EAN/GTIN:
     8596375196018
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.18 m
Anschluss 1:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Kompatible Produkte:
Zebra VH10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.