Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional HDMI KVM Extender over IP, Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7231782
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55202
EAN/GTIN:
     4016032429432
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM Kabel
Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 120 m und bietet die Möglicheit der Steuerung von Tastatur und Maus über USB an der Empfängereinheit. Das Digitus HDMI KVM Extender Set besteht aus einer Sendeeinheit (lokaler Standort) sowie einer Empfängereinheit (entfernter Standort). Das HDMI-Signal kann über ein Netzwerkkabel (CAT 6, 5e, 5) auf eine maximale Entfernung von 120 m verlängert werden. Ebenso lässt sich das HDMI-Signal auf eine unbegrenzte Distanz über die vorhandene Netzwerkinfrastruktur verlängern (über IP-Verbingung). Die höchste unterstütze Video-Auflösung liegt bei 1080p/60 Hz. Ebenso ermöglicht es den bequemen Zugriff auf einen Computer (Maus & Tastatur) über die USB-Ports an der Empfängereinheit. Es eignet sich perfekt für industrielle, gewerbliche sowie öffentliche Applikationen.
DIGITUS Professional HDMI KVM Extender over IP, Set - KVM-/Audio-Extender - 100Mb LAN - USB - bis zu 120 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
KVM-/Audio-Extender
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
100Mb LAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3
Maximaler Übertragungsbereich
120 m
Max Auflösung
1080p @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
2.6 cm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.