Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer 691 4K60 4:2:0 HDMI MM/SM Fiber Optic Transmitter with USB, Ethernet, RS-232, IR & Stereo Audio over Ultra-Reach HDBaseT 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7220647
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     50-80370090
EAN/GTIN:
     7291063076528
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
691 ist ein leistungsfähiger HDBaseT 2.0 LWL-Übertrager für Ultra-Reichweite von 4K 60 Hz (4:2:0) HDMI, USB, Ethernet, RS232, IR und Stereo-Audiosignalen über Multimode oder Singlemode Faseroptik. 691 wandelt alle Eingaben in das über Faseroptik übertragene HDBaseT 2.0 Signal. Der entfernte Empfänger wie z.B. Kramer 692, wandelt das HDBaseT 2.0 Signal zurück in 4K 60 Hz (4:2: 0) HDMI, USB 2.0, Ethernet, RS-232-, IR- und Stereo-Audio-Ausgangssignale. 691 überträgt Videosignale im Multi Mode bis 3 km und im Single Mode bis zu 33 km.
Kramer 691 4K60 4:2:0 HDMI MM/SM Fiber Optic Transmitter with USB, Ethernet, RS-232, IR & Stereo Audio over Ultra-Reach HDBaseT 2.0 - Video/Audio/Infrarot/USB/serieller/Netzwerkextender - Sender - bis zu 33 km - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-montierbar - 1U
Gerätetyp
Video/Audio/Infrarot/USB/serieller/Netzwerkextender (Sender)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
4K-Auflösung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produktzertifizierungen
HDCP 1.4
Datenübertragungsrate
10.2 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich
33 km
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 60 Hz
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RoHS, WEEE, ISTA 1A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.46 cm
Tiefe
16.3 cm
Höhe
4.36 cm
Gewicht
1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x Audio (Eingang) - mini jack ¦ 1 x HDBaseT (Ausgang) - LC multi-mode ¦ 1 x IrDA - mini jack ¦ 1 x USB - Type B ¦ 1 x RS-232 (Verwaltung) - Terminalblock ¦ 1 x RS-232 - Terminalblock ¦ 1 x Ethernet 100Base-TX - RJ-45 weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.202,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.352,74*
€ 2.799,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.332,50*
€ 2.775,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.266,17*
€ 2.696,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.229,06*
€ 2.652,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.202,66*
€ 2.621,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.