Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60982 Herst.-Nr.: 57196 EAN/GTIN: 4040849571961 |
| |
|
| | |
| goobay - Bulkkabel - 100 m - UTP - CAT 5e - im Freien, verseilt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel | | Leistungsmerkmale | Im Freien, verseilt, UV-beständig, wasserabweisend, Längenanzeige, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter | | Farbe | Schwarz | | Länge | 100 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 5e | | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | | Impedanz | 100 Ohm | | Kabelmantelmaterial | Polyethylen | Verschiedenes | Kennzeichnung | Bis zu 100 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 20,18* | € 27,77* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 20,09* | € 27,78* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 18,08* | € 34,03* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 27,38* | € 37,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 33,42* | € 44,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2018* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|