Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Goobay CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)
Goobay CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)
Goobay CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)
Goobay CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)
Goobay CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)
Goobay CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)
Goobay CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)
Artikel-Nr.:
     8005-68767
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57196
EAN/GTIN:
     4040849571961
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das Goobay-Netzwerkkabel eignet sich ideal zur Verlegung im Außenbereich, z. B. im Garten, beim Camping, an Gebäudefassaden, auf dem Balkon und zum Anschluss von Überwachungskameras. Der stabile Kabelmantel aus Polyethylen ist äußerst beständig gegenüber Witterungseinflüssen und UV-Strahlung.
  • ✓ Ungeschirmtes Twisted-Pair-LAN-Kabel für die Konfektionierung im Außenbereich mit einer maximalen Übertragungslänge von 40 m
  • ✓ Polyethylen-Außenmantel (PE) schützt das Netzwerkkabel im Außenbereich und macht es äußerst witterungsbeständig.
  • ✓ Das Outdoor-Ethernetkabel ist ideal für Gebäudefassaden und Überwachungskameras geeignet.
  • ✓ Unkonfektioniertes Patchkabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA-Anschlusstechnik. Keine Zulassung für den dauerhaften Einbau in Gebäuden.
  • ✓ Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) garantiert eine ausgezeichnete und leistungsfähige Netzwerkverbindung.
  • ✓ Erfüllt die Bauproduktenverordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und Fca-Brandschutzklasse.
Technische Daten Kabel Spezifikation CAT 5e Kabeltyp Outdoor-Kabel Schirmungsklasse U/UTP AWG 26/7 (stranded) Innenleiter, Material CCA (kupferkaschiertes Aluminium) Kabelmantel, Material PE Durchmesser Kabelmantel (ca.) 5 mm Brandklasse (BauPVO/CPR) Fca Kabellänge 100 m Signalübertragung verwendbar bis Kabellänge 40 m max. Bandbreite 100 MHz Wellenwiderstand 100 Ω Allgemein Farbe schwarz Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 75 °C Verpackungstyp Cable Reel Abmessungen / Gewicht Verbrauchseinheit 1 Stk. Spule
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
108
pro Paket
€ 9,90*
ab € 15,94*
€ 22,15*
Lager 8005
pro Paket
€ 4,50*
ab € 20,18*
€ 27,73*
pro Paket
€ 5,90*
ab € 18,07*
€ 34,95*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,09*
€ 35,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,22*
€ 44,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,73*
€ 33,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,86*
€ 29,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,63*
€ 28,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,2018* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57199
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.