Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI über Cat5/6 Ethernet LAN Empfänger für ST12MHDLAN - HDMI over IP Gigabit Netzwerk Cat 6 Extender Empfänger - 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4754853
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST12MHDLANRX
EAN/GTIN:
     5054484496601
Suchbegriffe:
HDMI Extender
VGA Extender
startech vga extender
vga extender
StarTech.com HDMI über Cat5/6 Ethernet LAN Empfänger für ST12MHDLAN - HDMI over IP Gigabit Netzwerk Cat 6 Extender Empfänger - 1080p - Erweiterung für Video/Audio - Empfänger - 1GbE, HDMI - bis zu 100 m - für P/N: ST12MHDLAN, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, VIDWALLMNT
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio (Empfänger)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE, HDMI
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Max Auflösung
1920 x 1080 / 1080p @ 60 Hz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.7 cm
Tiefe
21.1 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
438 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ST12MHDLAN, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, VIDWALLMNT
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x - RJ-45 weiblich ¦ 1 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.