Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4719543
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     14.01.3553
EAN/GTIN:
     7611990199860
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
ROLINE HDMI Splitter - Video-Verteiler - 4 x HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
HDCP 1.3
Gerätetyp
Video-Verteiler - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Max Auflösung
1920 x 1200 / 1080p
Maximale Videobandbreite
340 MHz
Untertyp
HDMI
Ports
4 x HDMI
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang ¦ 4 x HDMI-Ausgang
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.