Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe 2x Seriell DB9 / 1x Parallel DB25 Karte mit Breakout Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4277200
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2S1P553B
EAN/GTIN:
     0065030842426
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
StarTech.com 2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe 2x Seriell DB9 / 1x Parallel DB25 Karte mit Breakout Kabel - Adapter Parallel/Seriell - PCIe Low-Profile - RS-232 - 2 Anschlüsse + 1 paralleler Port
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Adapter Parallel/Seriell - 2 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Zusatzanschlüsse
1 paralleler Port
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x serielles / paralleles Kabel (extern)
Zubehör im Lieferumfang
Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
WHQL, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, Linux, Microsoft Windows 95/98 Second Edition, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Maße und Gewicht
Breite
2.3 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
7.9 cm
Gewicht
50 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1 - Low-Profile
Schnittstellen
1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig (an Kabel) ¦ 2 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Kabel)
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEX2S553
ab € 36,37*
Zubehör
StarTech.com
PEX2S952
ab € 29,18*
Zubehör
StarTech.com
PEX2S5531P
ab € 30,60*
Zubehör
StarTech.com
PEX4S553
ab € 84,73*
Zubehör
StarTech.com
PEX1P
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.