| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4212260 Herst.-Nr.: UE2120H EAN/GTIN: 4710423775619 |
| |
|
| | |
| ATEN UE2120H - USB-Erweiterung - USB, USB 2.0 - bis zu 12 m Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | USB-Erweiterung | | Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB, Kunststoffgehäuse | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | USB, USB 2.0 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 | | Maximaler Übertragungsbereich | 12 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% | Abmessungen und Gewicht | Breite | 8.2 cm | | Tiefe | 4.1 cm | | Höhe | 1.7 cm | | Gewicht | 0.63 kg | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x USB 2.0 - Type A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |