Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (100 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (100 m)
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (100 m)
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (100 m)
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (100 m)
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (100 m)
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (100 m)
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (100 m)
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (100 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76731052
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UCE32100-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264648854
Suchbegriffe:
KVM Extender
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Der UCE32100 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender ist ein zweiteiliges Gerät, das als Sender und Empfänger dient. Er bietet eine dauerhafte, hochwertige Verbindung, welche die volle Leistungsfähigkeit des USB 2.0 Standards nutzt, um eine zuverlässige Datenkommunikation zu gewährleisten.

Der UCE32100 kann die USB übertragungsdistanz über ein Cat 5 Ethernet Kabel auf bis zu 100 Meter von Ihrem Computer verlängern. Das Netzteil am UCE32100 ermöglicht die Stromversorgung aller Arten von USB-Geräten, wie z.B. POS, Flash-Laufwerke, Webcams, Scanner, Drucker usw.

Als echte Plug-and-Play Lösung ist der UCE32100 mit allen führenden Betriebssystemen kompatibel. Mit seinem robusten Metallgehäuse bietet dieser hochwertige USB-Extender eine schnelle und flexible Lösung für industrielle Anwendungen. Darüber hinaus ermöglicht die kompakte Größe mit Wandmontage und beiliegender DIN Schiene eine platzsparende Installation.
1x UCE32100T USB 2.0 CAT 5 Sender
1x UCE32100R USB 2.0 CAT 5 Empfänger
1x LIN6-04U1-V1BG USB 2.0 Typ-A Stecker auf Typ-B Stecker Kabel
1x 0AD8-8005-0MA Netzteil
1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
4x Montageset
2x DIN Schiene
2x Sperrset für die DC-Buchse
2x Gummifuß Set
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1210 g
Sender
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
101.5 x 79 x 24.4 mm
Gewicht
900 g
Empfänger
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,29*
€ 452,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,08*
€ 430,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,46*
€ 420,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UE3310-AT-G
ab € 64,24*
Zubehör
Aten
UE2120H
ab € 25,62*
Zubehör
Aten
UE2120
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.