Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1768 KVM-/Audio-/USB-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3741276
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1768
EAN/GTIN:
     4710423774438
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS1768 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm, Firmware aktualisierbar, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel, Video DynaSync
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Statusanzeiger
Stromversorgung, Auswahl, USB
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
8 x KVM/Audio
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS, WEEE
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.8 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
16.1 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x DVI-I ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 2 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 8 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B ¦ 8 x DVI-I ¦ 8 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker ¦ 8 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 2.0 Type A
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm, kvm aten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,06*
€ 534,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,19*
€ 529,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,14*
€ 517,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,53*
€ 513,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,18*
€ 469,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,29*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 27,68*
Zubehör
Aten
CL6708MW
ab € 1.646,57*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,54*
Zubehör
Aten
2K-0001
ab € 46,48*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,63*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,09*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 27,71*
Zubehör
Aten
2L-7D02UI
ab € 19,67*
Zubehör
Aten
2L-7D03UI
ab € 35,51*
Zubehör
Aten
2L-7DX3U
ab € 46,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.