Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port 1U Rackmount USB KVM Switch Kit with OSD and Cables - Rack mount KVM - VGA KVM Switch - 8 Port KVM Switch (SV831DUSBUK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3615739
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV831DUSBUK
EAN/GTIN:
     0065030843331
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Ein komplettes 8-Port USB KVM-Set, einschließlich aller notwendigen Kabel und Zubehör. Das 8-Port-Rackmount-USB KVM-Switch-Set SV831DUSBUK bietet einen gut funktionierenden KVM-Switch mit allen Kabeln und Zubehörteilen zum Anschließen von 8 Servern oder PCs direkt aus der Packung. So wird die Einrichtung bequem und einfach. Der USB KVM bietet ein zuverlässiges Computerverwaltungs-Tool, mit dessen Hilfe Sie bis zu 8 über USB angeschlossene Computer über eine einzige Tastatur, Maus und ein Display steuern können. So erhalten Sie maximale Kontrolle durch befehlsbasiertes Schnelltastenumschalten bzw. Drucktasten an der Frontblende mit zusätzlicher Konfigurationsmöglichkeit und bequemem On Screen Display. Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 8-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 64 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können.
StarTech.com 8 Port 1U Rackmount USB KVM Switch Kit with OSD and Cables - Rack mount KVM - VGA KVM Switch - 8 Port KVM Switch (SV831DUSBUK) - KVM-Switch - 8 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - an Rack montierbar - für P/N: RK12OD2, RK3236BKF, RK4236BKB, RK4242BK30, RKCONS1701, RKCONS17HD, RKQMCAB12V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Max Auflösung
1920 x 1440
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
8 x KVM port(s)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
8 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 2636CABINET, 2POSTRACK12, 2POSTRACK16, 2POSTRACK42, 4POSTRACK12, 4POSTRACK12A, 4POSTRACK12U, 4POSTRACK25, 4POSTRACK25U, 4POSTRACK36, 4POSTRACK42, 4POSTRACKBK, 4POSTRACKHD, 7236CABINET, RACKCOND17HD, RK1233BKM, RK1236BKF, RK12OD, RK12OD2, RK1833BKM, RK2236BKF, RK2433BKM, RK2536BKF, RK2537BKM, RK3236BKF, RK4236BK, RK4236BKB, RK4242BK, RK4242BK24, RK4242BK30, RK8OD, RK960CP, RKCONS1701, RKCONS17HD, RKQMCAB12, RKQMCAB12V2, RKWOODCAB12, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, SVECONUS10, SVECONUS15, SVECONUS6, SVUSBVGA10, SVUSBVGA6
Maße und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
2.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x KVM HD-15 ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x VGA HD-15
Weitere Suchbegriffe: kvm switch 8 port, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,73*
€ 438,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,47*
€ 438,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,75*
€ 436,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,31*
€ 435,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,84*
€ 430,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
RK12OD
ab € 44,24*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.311,97*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 170,21*
Zubehör
StarTech.com
SV431DUSBU
ab € 162,56*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 229,40*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 420,37*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 605,03*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 255,40*
Zubehör
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 774,84*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK42
ab € 272,79*
Zubehör
StarTech.com
RK960CP
ab € 290,91*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK36
ab € 319,92*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBAU
ab € 342,62*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBU
ab € 300,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.