Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Neuere Version verfügbar PEX8S1050LP: StarTech.com 8-Port-PCI-Express Schnittstellenkarte - Low Profile - Serieller Adapter - PCIe - RS-232-8-Anschlüsse (PEX8S950LP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2800465
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX8S950LP
EAN/GTIN:
     0065030825108
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
StarTech.com Neuere Version verfügbar PEX8S1050LP: StarTech.com 8-Port-PCI-Express Schnittstellenkarte - Low Profile - Serieller Adapter - PCIe - RS-232-8-Anschlüsse (PEX8S950LP) - Serieller Adapter - PCIe - RS-232 - 8 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Serieller Adapter - 8 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Linux 2.4.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Schnittstellen
8 x Netzwerk - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Kabel)
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.042,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,74*
€ 1.433,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,67*
€ 1.425,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,80*
€ 1.374,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,75*
€ 1.287,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,78*
€ 1.240,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEX4S553
ab € 84,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.