| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-2774564 Herst.-Nr.: CS682 EAN/GTIN: 4710423775909 |
| | |
|
| | |
| ATEN CS682 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Firmware aktualisierbar, HDCP-kompatibel | | Gerätetyp | KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse | | Statusanzeiger | Auswahl | | Max Auflösung | 1920 x 1200 @ 60 Hz | | Gehäusetyp | Desktop | | Anz. lokale KVM-Benutzer | 1 lokaler Benutzer | | Untertyp | KVM | | Tastatur-/Mausschnittstelle | USB | | Ports | 2 x KVM/Audio/USB | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS | | Enthaltene Kabel | 1 x Fernsteuerungskabel - 1.8 m | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% | Maße und Gewicht | Breite | 7.8 cm | | Tiefe | 11.1 cm | | Höhe | 2.5 cm | | Gewicht | 0.5 kg | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x USB Type A ¦ 2 x Kopfhörerausgang ¦ 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x DVI-D ¦ Kopfhörer / Fernsteuerung: 1 x mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörerausgang |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |