Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1642 KVM-/Audio-/USB-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2774337
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1642
EAN/GTIN:
     4710423776005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN CS1642 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB Type B ¦ 2 x Kopfhörereingang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 4 x DVI-I-Eingang ¦ 2 x DVI-I-Ausgang ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 2 x Kopfhörerausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Verwaltung Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 2.0 Type A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,66*
€ 291,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,11*
€ 275,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.04.5525
ab € 8,96*
Zubehör
ROLINE
11.04.5535
ab € 10,70*
Zubehör
Aten
CS1744
ab € 263,16*
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,23*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 34,19*
Zubehör
Aten
2L-7D05UD
ab € 52,94*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,62*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.