Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM over IP KN2124v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2774312
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN2124V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN KVM over IP KN2124v - KVM-Switch - 24 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 2 IP-Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm, verwaltbar, Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-Switch - 24 Anschlüsse - kaskadierbar
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, LDAP, Active Directory
Max Auflösung
1600 x 1200 @ 60 Hz
Gehäusetyp
Desktop 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
2 IP-Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
Sun, PS/2, USB
Ports
24 x KVM port(s)
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, RSA, SSL, 128-Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Serieller Adapter ¦ 4 x Stromkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
40.9 cm
Tiefe
43.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x KVM RJ-45 ¦ 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Modem RJ-45 ¦ 1 x LAN RJ-45 ¦ 1 x 18-polig SPHD Management ¦ 3 x USB ¦ Audio: 2 x ¦ 1 x Tastatur (PS/2) ¦ 1 x Maus (PS/2) ¦ 1 x VGA HD-15
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten, ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.829,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.166,78*
€ 6.148,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.128,52*
€ 6.102,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.963,34*
€ 5.906,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.881,13*
€ 5.808,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.829,51*
€ 5.747,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 728,26*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,37*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 83,50*
Zubehör
Aten
KA7140
ab € 81,65*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 123,11*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,23*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 108,09*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 175,03*
Zubehör
Aten
KA7188
ab € 158,70*
Zubehör
Aten
KA7189
ab € 156,63*
Zubehör
Aten
KA8270
ab € 813,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.