Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CubiQ CS1792


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2774296
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1792
EAN/GTIN:
     4710423775701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CubiQ CS1792 - KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, HDCP-kompatibel, Video DynaSync
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Max Auflösung
1920 x 1200 / 1080p
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.2 Watt
Installierte Anzahl
1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
7.3 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
420 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ 2 x USB 2.0 Type B ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 2.0 Type A
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS692-AT
ab € 35,61*
Zubehör
Aten
2L7D02UH
ab € 15,79*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,68*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,54*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,47*
Zubehör
Aten
UEH4002A
ab € 337,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.