Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR Netzwerk-Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C1003-2026999
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130610480101-E
EAN/GTIN:
     4250184102427
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
ISDN Verlängerungskabel
RJ-45 Splitter
abschlusswiderstand
BTR - Netzwerk-Splitter - RJ-45 (M) zu RJ-45 (W) - 10 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
10 cm
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerk-Splitter
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130450440101-E
ab € 5,51*
Zubehör
Metz Connect
130608480101-E
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.