| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1492702 Herst.-Nr.: 332521 EAN/GTIN: 4015867130452 |
| | |
|
| | |
| Equip VGA Splitter ist ein Signal Verstärker und Duplikator, der ein Video Signal von einer Quelle an 2, 4 oder 8 Monitoren anzeigen kann. Er benutzt analoge Signale bei einer Distanz von bis zu 55 Metern. Der Video Splitter bietet eine Signal-Bandbreite von 450MHz. Die hohe Auflösung mit 2048x1536 in 24 oder 32-bit True Color Mode ermöglicht eine hohe Qualität an angezeigten Videobildern. Er ist ideal für Umgebungen wie Bildung, Besprechungen und kommerzielle Vorführungen. Equip VGA Splitter - Video-Verteiler - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Video-Verteiler - 2 Anschlüsse | | Statusanzeiger | Stromversorgung | | Max Auflösung | 2048 x 1536 | | Maximale Videobandbreite | 450 MHz | | Gehäusetyp | Desktop | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Produktzertifizierungen | FCC | | Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel - 15 cm ¦ 1 x USB-Kabel - 40 cm | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | Maße und Gewicht | Breite | 7 cm | | Tiefe | 7.2 cm | | Höhe | 2.5 cm | | Gewicht | 124 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x VGA HD-15 ¦ 1 x 4-polig USB Typ A Management ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x USB Type A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PoE Splitter, Power over Ethernet Splitter, HD 15 Pol D-SubSplitter, VGA Monitor Splitter, VGA Splitter, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, vga monitor splitter 2-fach |
| | |
| |