Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-M140II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9488776
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6050C003
EAN/GTIN:
     4528472111452
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Canon imageFORMULA DR-M140II - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - 216 x 356 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 80 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Farbe
Schwarz
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 356 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 356 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
80 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Reisepass, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp
Manuell, automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel ¦ Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
AC-Netzteil
Stromversorgung
Energierverbrauch Sleep
1.6 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
24.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon CaptureOnTouch
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
6000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
80 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 40 Seiten/Min. - Farbe
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
80 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Ultrasonic Double Feed Detection, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, MultiStream Technology, Text Orientation Recognition, Automatische Auflösungseinstellung, Prevent Bleed Through, Remove Background, Double Feed Release (DFR), Character Emphasis, Shadow Cropping, Deskew, Edge Emphasis, Pre-Scan, User Preferences, Folio Mode, Long Document Mode, Glättung der Hintergrundfarbe
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.3 cm
Tiefe
18.1 cm
Höhe
9.3 cm
Gewicht
2.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 641,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,36*
€ 831,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,43*
€ 799,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,78*
€ 787,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,59*
€ 776,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,03*
€ 762,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A530
ab € 55,90*
Zubehör
Canon
4101B003
ab € 377,49*
Zubehör
Canon
6332C001
ab € 44,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.